ボード ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
981件の「ボード ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード見切り」、「ジョイナー」、「アクリルジョイントパーツ」などの商品も取り扱っております。
足付T-15 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86税込95
当日出荷

アルミジョイナー 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
1本
238税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ジョイナーエ型 光モールランキング3位
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
1本
81税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ランキング4位
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
1本
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂製目地ジョイナー 城東テクノランキング5位
1ケース(100本)ほか
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
1本
909税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
1個ほか
239税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1箱(4本)
8,998税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ケース(30本)
6,898税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
1本
78税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995
1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(100本)
12,980税込14,278
7日以内出荷

光モールアルミハカマ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)